3M Electricite - Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 3550, Noir, 25 mm x 2,5 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 12.5 mm
épaisseur - 5.8 mm
longueur - 45.72 m
matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4054596501980
Réf. Sonepar
00033020841
Réf. Fournisseur
20841
Réf. Commerciale
3M Electricite
couleur
noir
largeur
12.5 mm
épaisseur
5.8 mm
longueur
45.72 m
matériau
polypropylène (PP)
résistance à la température
-29...93 °C
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Oui
fluorescente
Non
autoextinguible
Oui
bilatéral
Oui
résistant aux UV
Oui
Système réouvrable Dual lock SJ 3550 blister 25.4mmx2,5m
Les Atouts de l'article:
L'installation par clipsage remplace les vis, les clous, les clips et les rivets
Le type 250 correspond au type 170, 250 ou 400. Se ferme avec un déclic audible
Le ruban mousse blanc, acrylique et adaptable, adhère bien à divers substrats, y compris les métaux et les plastiques tels que l'acrylique, le polycarbonate et l'ABS
Fermeture solide sécurisée avec un déclic audible, validant la fermeture
Picots noirs emboîtables en forme de champignon (densité : 250 picots par 6,5 cm²)
Résistance à l'humidité et aux UV
Aide à réduire les vibrations
Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur
Les Atouts de la gamme:
L'attache refermable SJ3550 Dual Lock ™ 3M ™ résout les problèmes de fixation sans utiliser d'outils spéciaux ni de systèmes de fixation mécaniques compliqués. Notre attache refermable utilise un adhésif acrylique qui adhère bien à une variété de matériaux à haute et moyenne énergie de surface, notamment certains plastiques, le métal, le verre et les surfaces peintes. Cela vous permet de fixer des portes d'accès, des panneaux, des panneaux d'affichage, des composants d'affichage et de nombreuses autres pièces fréquemment ouvertes et fermées pour un accès facile et répété avec une perte minimale de force de liaison au fil du temps. Il a 40 tiges en forme de champignon / cm² avec une épaisseur engagée de 5,7 mm, une performance de température allant de -30 ° C à 70 ° C à long terme (+95 ° C à court terme), et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. La force du nombreLe travail d’équipe, c’est l’idée qui a présidé à la conception du système d’attache refermable SJ3550 Dual Lock ™ 3M ™. Lorsqu'elles sont assemblées, les tiges uniques en forme de champignon se combinent pour créer une force de fermeture cinq fois supérieure à celle des attaches à boucles et crochets classiques, tout en maintenant la possibilité de les séparer facilement pour un accès rapide.Notre attache refermable SJ3550 contient 40 tiges en forme de champignon / cm² (250 par pouce carré). Lorsque deux pièces sont pressées l'une contre l'autre, les tiges fléchissent et les têtes de champignon glissent l'une sur l'autre. Après l'accouplement, la tige revient dans sa position d'origine, s'emboîtant avec les têtes opposées avec un déclic audible qui signale que la fixation est enclenchée. Ce système peut être ouvert et fermé 1000 fois avant de perdre 50% de la résistance à la traction initiale.Aucun perçage, vissage, serrage ou installation complexeSJ3550 utilise un adhésif acrylique qui adhère bien à une variété de matériaux à haute énergie de surface, notamment certains plastiques, le métal, le verre et les surfaces peintes. Cela garantit une installation rapide et facile sans recourir à un processus de fixation mécanique. L'adhésif adhère rapidement et atteint sa force maximale après 72 heures. Une fois collées, les tiges en forme de champignon imbriquées peuvent contenir des vis et des rivets, tout en étant faciles à séparer.Polyvalent, durable et invisibleIl n'y a pas de limite au nombre d'utilisations de ces attaches. Les tiges, le dessus des champignons et le support du film sont construits en polypropylène, tandis que le support en polyoléfine résiste aux solvants courants et aux solutions alcalines, ce qui les rend idéaux pour une variété d'utilisations et d'environnements. La fixation est recommandée pour une utilisation à des températures comprises entre 30 ° C et 70 ° C à long terme (+95 ° C à court terme). Cachées de la vue lo