![3M Electricite - Scotchlok Connecteur 562](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/562-run-tap-connector.jpg?ts=1712189164611)
3M Electricite - Scotchlok Connecteur 562
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
remplissage de graisse contre la corrosion - Non
nombre max. de conducteurs connectables - 2
commutation sans interruption - Non
matériau isolant - polypropylène (PP)
couleur de l'isolant - jaune
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0054007110408
Réf. Sonepar
00033000970
Réf. Fournisseur
80233N
Réf. Commerciale
3M Electricite
remplissage de graisse contre la corrosion
Non
nombre max. de conducteurs connectables
2
commutation sans interruption
Non
matériau isolant
polypropylène (PP)
couleur de l'isolant
jaune
Les connecteurs 3M™ Scotchlok™ ont été conçus dans le but de réaliser des connexions rapides autodénudantes au moyen d’une simple pince multiprise.
Les Atouts de l'article:
Pour réaliser des connexions rapides autodénudantes
Les Atouts de la gamme:
Connecteur autodénudants 3M™ Scotchlok™ 562 pour dérivation définitives simple ou doubles, sections admissibles câble principal 2,5 à 4 mm² (rigide et souple), sections admissibles câble dérivé 2,5 à 4 mm² (rigide et souple), 90°C température maximale d'utilisation, tension maximale 600 V, dimensions 17,5 x 21,1 mm, hauteur 12,7 mm, propagateur de flamme, couleur jaune, coffret de 50 Les connecteurs autodénudants 3M™ Scotchlok™ ont été conçus dans le but de réaliser des connexions rapides autodénudantes au moyen d'une simple pince multiprise. Une gamme de 5 connecteurs permet de réaliser facilement tous les travaux de simple ou double dérivations, de jonctions en bout et en ligne, sur des fils de cuivre rigides ou souples de 0,5 à 4 mm².Les connecteurs autodénudants sont constitués d'un corps en matière isolante (polypropylène) comportant 1 ou 2 canaux de guidage des fils et un couvercle à charnière pour protéger les contacts. Un élément à double "U", composé d'un alliage de cuivre, assure le contact électrique entre les deux conducteurs pour la série 500.