![3M Electricite - Scotchlok Connecteur 558A autodénudant rouge BT section Ø 0,5 mm² - 1 mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/scotchlok-558.jpg?ts=1712189216223)
3M Electricite - Scotchlok Connecteur 558A autodénudant rouge BT section Ø 0,5 mm² - 1 mm²
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise de tension
remplissage de graisse contre la corrosion - Non
nombre max. de conducteurs connectables - 2
section nominale - 0.5...1.5 mm²
diamètre du conducteur - 0...0 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0054007148616
Réf. Sonepar
00033001095
Réf. Fournisseur
80229NN
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
prise de tension
remplissage de graisse contre la corrosion
Non
nombre max. de conducteurs connectables
2
section nominale
0.5...1.5 mm²
diamètre du conducteur
0...0 mm
commutation sans interruption
Non
matériau isolant
polypropylène (PP)
diamètre externe max.
0...0 mm
couleur de l'isolant
rouge
Scotchlok™ Connecteur 558A autodénudant basse tension rouge - section ø 0,5mm² - 1 mm² - 100 par boîte
Les Atouts de l'article:
résistant aux vibration
Facile a installer
UL et CSA approuvé
Connecte une extrémité de fil de 0,5 mm² à 1,5 mm² (prise) à un fil traversant
Les Atouts de la gamme:
Les connecteurs 3M™ Scotchlok™ ont été conçus dans le but de réaliser des connexions rapides autodénudantes au moyen d’une simple pince multiprise. La gamme permet de réaliser facilement tous les travaux de simple ou double dérivation, de jonctions en bout de ligne, sur des fils de cuivre rigides ou souples de 0,5 à 4 mm2 en section. Les domaines d’application sont multiples : domotique, automatisation, électricité automobile, réalisation de tableaux , ... Ces connecteurs reposent sur le principe du contact en “U” - IDC : Insulation Displacement Connector. Les conducteurs sont introduits dans le connecteur sans devoir être dénudés préalablement. Par une légère pression sur le couvercle, avec une simple pince, les conducteurs sont poussés dans le contact en “U” et leur gaine isolante est transpercée. Le contact ainsi établi garantit une connexion mécaniquement rigide, résistant aux vibrations et électriquement fiable. Quasi tous nos connecteurs ont été testés au centre d’essais de 3M Allemagne conformément aux normes VDE 0606, 0607, 0303, 0470 et IEC23F et ont satisfait à toutes les spécifications. Les connecteurs Scotchlok sont également conformes à toutes les normes UL et CSA.