3M Electricite - Ruban adhésif toilé 3M 389, Blanc, 19 mm x 50 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50 m
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 19 mm
épaisseur - 0.26 mm
Emballage et conditions
48 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046719648382
Réf. Sonepar
00033022875
Réf. Fournisseur
22875
Réf. Commerciale
3M Electricite
longueur
50 m
matériau
autre
couleur
blanc
largeur
19 mm
épaisseur
0.26 mm
autoextinguible
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Non
résistance à la température
0...70 °C
magnétique
Non
transparent
Non
isolant
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Ruban Scotch 389 Blanc 19mm x 50m
Les Atouts de l'article:
Pour de multiples applications d'usage général et de maintenance dans l'industrie.
Procure une adhérence et une résistance à l'abrasion de niveau industriel
Résistance à l’humidité et à la vapeur d’eau
Se déchire facilement à la main dans les deux sens
Disponible en différentes couleurs et dimensions
Les Atouts de la gamme:
Le ruban 389 est un ruban de maintien tissu imprégné polyéthylène. Son adhésif caoutchouc offre une forte adhésion sur de nombreuses surfaces.