![3M Electricite - Ruban 79, 50mm x 55m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/Tape_79_01_Glasgewebe_300dpi_lv.jpg?ts=1712189174503)
3M Electricite - Ruban 79, 50mm x 55m
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
épaisseur - 0.177 mm
longueur - 55 m
matériau - autre
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00033000818
Réf. Fournisseur
N85564
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
50 mm
épaisseur
0.177 mm
longueur
55 m
matériau
autre
Le ruban 3M™ 79 est un ruban tissu de verre enduit sur une face d'un adhésif acrylique. Il est résistant aux huiles et solvants et est utilisé pour des applications de maintien et de frettage jusqu'à 155°C
Les Atouts de l'article:
Ruban en tissu de verre isolant tissé comprenant un adhésif acrylique sensible à la pression
Isole électriquement et offre une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C
Pour frettage et maintien de bobinages
Pour utilisation dans des fintions de bobines, moteur, frettage, et isolation intercouches.
Résiste aux solvants et huiles.
Résistant au déchirement et conformable
Reconnu UL
Imprimable
Les Atouts de la gamme:
Le ruban toile de verre 3M™ 79 est un ruban de toile de verre isolant tissé de 0,177 mm doté d'un adhésif acrylique pour isoler électriquement et fournir une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C. Résistant à l'oxydation, aux solvants et huiles. Le ruban de tissu de verre 3M™ 79 est un ruban de tissu de verre isolant tissé comprenant un adhésif acrylique et sensible à la pression pour isoler électriquement et fournir une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C. Il offre une isolation et une protection résistante aux solvants. Résistant aux déchirures et adaptable, ce ruban peut être imprimé.