3M Electricite - Résine SC 4 GS taille A - 90 ml en sachet

3M Electricite - Résine SC 4 GS taille A - 90 ml en sachet

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 121 g

  • matériau - autre

  • homologation du secteur minier - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4054596836389

Réf. Sonepar

00033649191

Réf. Fournisseur

92810

Réf. Commerciale

3M Electricite

contenu

121 g

matériau

autre

homologation du secteur minier

Non

Résine époxy Scotchcast 4 GS en sachet de taille A - 90 ml

Les Atouts de l'article:

Résine d'isolation électrique à base d'époxy haute performance. Sans CMR, isocyanates et halogène
Indicateur de changement de couleur, unique sur le marché indiquant un mélange homogène et une polymérisation correcte de la résine
Performance améliorée en conditions humides et en présence d'eau pendant la polymérisation
Rapide et propre grâce au bec verseur intégré
Temps de polymérisation plus rapide que pour les résines polyuréthane
Protection mécanique et haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles

Les Atouts de la gamme:

La résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS taille A est une résine d'isolation électrique à base d'époxy sans CMR en 2 parties (90 ml) pour jonction de câbles. La formulation unique de 3M change de couleur lorsque la résine est correctement mélangée et polymérisée. La résine a des performances améliorées en conditions humides pendant le processus de polymérisation. Livrée avec un bec verseur innovant pour une application facile et propre. Le sachet de résine d'isolation électrique à base d'époxy 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, de haute qualité, à usage général, peut être utilisé comme un isolant électrique et une protection mécanique pour les jonctions électriques jusqu'à 1 kV. La résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS offre une performance améliorée en conditions humides pendant le processus de polymérisation et une caractéristique unique de changement de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et polymérisée. La résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS est conforme aux spécifications de la norme CENELEC HD631.1 S2 ainsi qu'aux directives de l'UE 2002/95/EC (RoHS) et 1907/2007/EC (REACH), garantissant le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles. Application rapide et propre grâce au nouveau bec verseur breveté 3M intégré au sachet de résine. Dispositif d'ouverture du sachet inclus dans la boîte.