![3M Electricite - QS2000E 93-FS 236-3/M2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/KE-2321-2936-8_1.jpg?ts=1712189189429)
3M Electricite - QS2000E 93-FS 236-3/M2
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
modèle - rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
sans halogène - Non
adapté à - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4054596046238
Réf. Sonepar
00033960462
Réf. Fournisseur
71749
Réf. Commerciale
3M Electricite
nombre de conducteurs
1
modèle
rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um)
12/20 (24) kV
sans halogène
Non
adapté à
autre
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Oui
jonction de transition papier / synthétique
Oui
QS2000E 93-FS 236-3/M2