![3M Electricite - QS2000 93-AP 631-1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/93-AP_6x1-1_Serie.jpg?ts=1712189227882)
3M Electricite - QS2000 93-AP 631-1
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à froid
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 240...400 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
jonction de transition papier / synthétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684148316
Réf. Sonepar
00033841483
Réf. Fournisseur
71556
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
rétrécissable à froid
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
240...400 mm²
tension nominale U0/U (Um)
12/20 (24) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Oui
sans halogène
Non
adapté à
autre
QS2000 93-AP 631-1