3M Electricite - QS2000 93-AP 621-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à froid
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 95...300 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 6/10 (12) kV
jonction de transition papier / synthétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684148293
Réf. Sonepar
00033841482
Réf. Fournisseur
71555
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
rétrécissable à froid
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
95...300 mm²
tension nominale U0/U (Um)
6/10 (12) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Oui
sans halogène
Non
adapté à
autre
QS2000 93-AP 621-1