![3M Electricite - QS200 94-AK 630-1/C (36kV)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/93_AK_620_1_SW.jpg?ts=1712189219145)
3M Electricite - QS200 94-AK 630-1/C (36kV)
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
matériau isolant - plastique
modèle - rétrécissable à froid
section nominale du conducteur - 300...630 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684573439
Réf. Sonepar
00033001160
Réf. Fournisseur
71575
Réf. Commerciale
3M Electricite
nombre de conducteurs
1
matériau isolant
plastique
modèle
rétrécissable à froid
section nominale du conducteur
300...630 mm²
tension nominale U0/U (Um)
18/30 (36) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
connecteur à vis avec tête cisaillée
sans halogène
Non
adapté à
autre
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Oui
QS200 94-AK 630-1/C (36kV)