3M Electricite - QS200 93-AK 621-1/C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
matériau isolant - plastique
modèle - rétrécissable à froid
section nominale du conducteur - 50...300 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4054596004443
Réf. Sonepar
00033001167
Réf. Fournisseur
71722
Réf. Commerciale
3M Electricite
nombre de conducteurs
1
matériau isolant
plastique
modèle
rétrécissable à froid
section nominale du conducteur
50...300 mm²
tension nominale U0/U (Um)
12/20 (24) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
connecteur à vis avec tête cisaillée
sans halogène
Non
adapté à
autre
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Oui
QS200 93-AK 621-1/C