3M Electricite - QS200 93-AK 620-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à froid
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 50...300 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
jonction de transition papier / synthétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4054596003460
Réf. Sonepar
00033960034
Réf. Fournisseur
71717
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
rétrécissable à froid
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
50...300 mm²
tension nominale U0/U (Um)
12/20 (24) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Oui
sans halogène
Non
adapté à
autre
QS200 93-AK 620-1