3M Electricite - QS20 36 AC2 50-240
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à froid
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 50...240 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
jonction de transition papier / synthétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684624018
Réf. Sonepar
00033846240
Réf. Fournisseur
71577
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
rétrécissable à froid
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
50...240 mm²
tension nominale U0/U (Um)
18/30 (36) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Oui
sans halogène
Non
adapté à
autre
QS20 36 AC2 50-240