![3M Electricite - Lunettes de sécurité 3M 2840 - Incolore - AR et AB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/3M_safety-spectacles-anti-scratch-anti-fog-clear-lens-2840_clop.jpg?ts=1712189110087)
3M Electricite - Lunettes de sécurité 3M 2840 - Incolore - AR et AB
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - universel
convient aux lunettes de protection - Non
matériau des verres - polycarbonate (PC)
couleur des verres - incolore
matériau du cadre - plastique
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046719296040
Réf. Sonepar
00033900028
Réf. Fournisseur
K2840
Réf. Commerciale
3M Electricite
taille
universel
convient aux lunettes de protection
Non
matériau des verres
polycarbonate (PC)
couleur des verres
incolore
matériau du cadre
plastique
couleur du cadre
argent
anti-reflet
Non
résistant aux éraflures
Oui
sans buée
Oui
diaphragme latéral et en haut
Non
type de construction
lunettes
fragments de verre
Non
2840 Lunette Confort Design incolore
Les Atouts de l'article:
Déflecteur frontal intégré assurant une protection accrue, longueur des branches réglable (trois positions) pour un confort et un ajustement optimaux.
Insert souple à l'intérieur des branches, pour plus de confort et de stabilité à l'usage.
Oculaire inclinable permettant un réglage individuel et une adaptation personnelle optimale.
Idéalement compatible avec les séries de masques respiratoires 3M 9300 et 3M 4000 et la série de demi-masques 3M 7500.
Oculaire incolore avec monture argentée.
Longueur des branches réglable (3 positions) pour davantage de confort et un ajustement optimal
Oculaire inclinable permettant un réglage individuel et un ajustement personnel optimal
Les Atouts de la gamme:
Les lunettes de sécurité 3M™ 2840 ont été conçues pour le confort et l'aisance de l'utilisateur. Dans un style unique, elles intègrent un déflecteur frontal assurant une protection accrue et robuste, l'oculaire est en polycarbonate avec un revêtement anti-rayures et antibuée.