![3M Electricite - Jonction Coulée BT 92A2U](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/92NA_5U_01_300dpi.jpg?ts=1712189171800)
3M Electricite - Jonction Coulée BT 92A2U
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
nombre de conducteurs - 4
section nominale du conducteur - 16...25 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684702952
Réf. Sonepar
00033080146
Réf. Fournisseur
80146
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
résine de coulée
nombre de conducteurs
4
section nominale du conducteur
16...25 mm²
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
sans halogène
Oui
adapté à
autre
Trousses de raccordement avec résine non propagatrice de la flamme.
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes à couler 3M™ Scotchcast™ série 92-NAu est livré avec la résine Scotchcast™ 1402FR qui est une résine polyuréthane semi-rigide, non chargée et sans halogène, bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée en bi-sac hermétique. Les boîtes de jonction Scotchcast™ de type 92-NAU conviennent pour toutes les installations électriques et plus particulièrement pour les applications chimiques ou pétrochimiques grâce à la haute résistance de la résine à la plupart des agents, même très corrosifs. La résine est non propagatrice de flamme et résiste à des contraintes mécaniques et/ou thermiques élevées. Conform RoHS