3M Electricite - HSR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Noir

3M Electricite - HSR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Noir

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre interne avant rétreint - 6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712403551363

Réf. Sonepar

00033085824

Réf. Fournisseur

85824

Réf. Commerciale

3M Electricite

couleur

noir

modèle

à paroi mince

type

rétrécissable à chaud

diamètre interne avant rétreint

6 mm

diamètre interne après rétreint

2 mm

section nominale

18.09...18.09 mm²

transparent

Non

imprimable

Oui

avec adhésif intérieur

Non

diamètre nominal en pouces

autre

taux de rétreint

3:1

homologation UL

Non

longueur

10 m

matériau

polyoléfine (PO-X)

température d'utilisation

135...135 °C

sans halogène

Oui

épaisseur de paroi après rétreint

0.65 mm

La gamme HSR Thermorétractable a été spécialement développée pour couvrir un grand nombre d’applications industrielles, telles que : isolation de fils basse tension, identification, protection contre l’abrasion de tubes, tuyaux, etc.

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Noire
Rouleau dévidoir carton de 10m
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Gaine non marquée
Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton Gaines à paroi mince HSR 3000 en dévidoir de rapport de rétreint 3/1Dévidoir manuel de gaine thermorétractable paroi mince.Idéal en maintenance quelle que soit l’intervention. Facile àstocker, simple à utiliser. Disponibles également en rouge,bleu, blanc, marron, jaune et transparent. Températuresd’utilisation : -55°C à +135°C.Sans halogène.