![3M Electricite - HDT-A 115/38 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/41-black-heavy-wall-tubing-hdt-a.jpg?ts=1712189172552)
3M Electricite - HDT-A 115/38 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint - 115 mm
diamètre interne après rétreint - 38 mm
type - rétrécissable à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712403596692
Réf. Sonepar
00033082957
Réf. Fournisseur
82957
Réf. Commerciale
3M Electricite
couleur
noir
modèle
paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint
115 mm
diamètre interne après rétreint
38 mm
type
rétrécissable à chaud
longueur
1 m
matériau
autre
imprimable
Non
avec adhésif intérieur
Oui
diamètre nominal en pouces
autre
taux de rétreint
3:1
homologation UL
Non
sans halogène
Non
épaisseur de paroi après rétreint
4.8 mm
Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous types de câbles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension.
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi épaisse rigide
Avec adhésif
Noire
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +130 °C
Température de rétreint minimum 135°C
Marquage sur gaine
Noir
Les Atouts de la gamme:
Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous les types de câbles synthétiques et papier-plomb, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension, en particulier pour les applications où une résistance mécanique élevée est requise. 3M™ HDT-A - Polyoléfine réticulée, autoextinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Résiste aux UV et aux agents chimiques. Lors du rétreint, l’adhésif fond et comble toutes les cavités et inégalités, rendant ainsi impossible toute pénétration d’humidité. Convient comme gaine extérieure pour raccordements de câbles pour courants forts. Disponibles en longueurs de 1 m.