![3M Electricite - GTI 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Vert/Jaune](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/GTI_farbig-sa-4c.jpg?ts=1712189177387)
3M Electricite - GTI 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Vert/Jaune
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert/jaune
modèle - à paroi mince
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 9 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00033085399
Réf. Fournisseur
85399
Réf. Commerciale
3M Electricite
couleur
vert/jaune
modèle
à paroi mince
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
9 mm
diamètre interne après rétreint
3 mm
section nominale
40.69...40.69 mm²
transparent
Non
imprimable
Non
avec adhésif intérieur
Non
diamètre nominal en pouces
autre
taux de rétreint
3:1
homologation UL
Non
longueur
1 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-55...135 °C
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi après rétreint
0.75 mm
Gaine Thermo paroi fine GTI 3000 9.0 mm Vert/Jaune
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Vert/Jaune
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Marquage sur gaine
Noir
Les Atouts de la gamme:
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) - (2:1 à partir de 50 mm de damètre) - permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l’isolation électrique et l’identification des connexions de fils et câbles. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant. Disponible en noir, rouge, jaune, vert-jaune, bleu, blanc, brun, gris et transparent.