![3M Electricite - CRC RF 46-80 EC-4 45,5 mm - 84,3 mm 67.98.628](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/3mtm-cold-shrink-end-cap.jpg?ts=1712189167054)
3M Electricite - CRC RF 46-80 EC-4 45,5 mm - 84,3 mm 67.98.628
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 84 mm
diamètre interne après rétreint - 46 mm
longueur totale après rétrécissement - 95 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046719424245
Réf. Sonepar
00033173576
Réf. Fournisseur
1173576
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
84 mm
diamètre interne après rétreint
46 mm
longueur totale après rétrécissement
95 mm
Réalisation de capotages de câbles en attente de raccordement, en tranchée, le long des voies ou sur tourets et aux entrées de fourreaux.
Les Atouts de l'article:
Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension
Silicone
Mécanico-rétractable à zip
Usage unique.
Les Atouts de la gamme:
Réalisation de capotages de câbles en attente de raccordement, en tranchée, le long des voies ou sur tourets et aux entrées de fourreaux. CRC RF 46-80 EC-4 45,5 mm - 84 - Non toxique. Plus universels avec 4 références pour couvrir les diamètres de câble de 11,6 mm à 84,3 mm et compatibles avec tous les types de câblesPlus fiables pour une étanchéité aux projectionsPlus faciles avec une installation simple en quelques secondes ne nécessitant aucun outillage