3M Electricite - Connecteurs Séparables CSD-250-A-24-50 67.94.100 x3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - manchon (femelle)
matière de l'isolant - isolé totalement
section nominale - 50...50 mm²
avec prise de tension - Non
courant maximal (Imax) - 250 A
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00033087016
Réf. Fournisseur
87016
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
manchon (femelle)
matière de l'isolant
isolé totalement
section nominale
50...50 mm²
avec prise de tension
Non
courant maximal (Imax)
250 A
Ensemble de trois unipolaires pour raccordement de transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs… par un connecteur préfabriqué amovible.
Les Atouts de l'article:
Ensemble de 3 unipolaires CSD-250A-50mm²
Conducteur aluminium ou cuivre
Le connecteur séparable peut être installé en toute position
Les Atouts de la gamme:
Ensemble de trois unipolaires pour raccordement de transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs… par un connecteur préfabriqué amovible. Installation intérieure ou extérieure. Domaine d'application - Câble unipolaire à isolation synthétique (EPR). Conducteur aluminium ou cuivre. Ecran semi-conducteur rubané ou extrudé. Ecran métallique en rubans, feuille aluminium contrecollée à la gaine extérieure. (Nota : NF C 33-223). Compatible câble NF C 33-226. Le connecteur séparable peut être installé en toute position. Il ne nécessite pas de distance minimale d’isolement entre phases. Dispositif de fi xation pour solidariser les pièces embrochables. Possibilité de verrouillage de la prise au transformateur avec anneaux de verrouillage.