![3M Electricite - Coffret de 104 gaines thermo GTI Couleurs rétreint 2:1 en manchons de 15cm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/te100038823-3m-gti-heatshrink-tubing-kit-box-colour-mix-crop.jpg?ts=1712189184412)
3M Electricite - Coffret de 104 gaines thermo GTI Couleurs rétreint 2:1 en manchons de 15cm
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - multicolore
modèle - à paroi mince
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 19 mm
diamètre interne après rétreint - 0.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8712403529607
Réf. Sonepar
00033085775
Réf. Fournisseur
85775
Réf. Commerciale
3M Electricite
couleur
multicolore
modèle
à paroi mince
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
19 mm
diamètre interne après rétreint
0.5 mm
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
taux de rétreint
2:1
homologation UL
Non
longueur
0.15 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-55...135 °C
sans halogène
Non
épaisseur de paroi après rétreint
1.1 mm
Assortiment Gaine thermo paroi fine GTI Couleurs
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Assortiment couleurs
Manchons de 15cm
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 110°C
Marquage sur gaine
Noir
Ø : 3,2 - 4,8 - 6,4 - 9,5 - 12,7 - 19
Les Atouts de la gamme:
Manchons de 15cm de long en différentes couleurs et diamètres Assortiment de 104 manchons rétreint 2:1