![3M Electricite - 3M Temflex 1700 Noir Ruban PVC marquage L3, 10m x 15mm, ep. 0,18mm, ignifuge](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/3mtm-temflextm-1700.jpg?ts=1712189200323)
3M Electricite - 3M Temflex 1700 Noir Ruban PVC marquage L3, 10m x 15mm, ep. 0,18mm, ignifuge
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3134375324878
Réf. Sonepar
00033080490
Réf. Fournisseur
80490
Réf. Commerciale
3M Electricite
couleur
noir
Le ruban TemflexTM 1700P est un ruban imprimé à support de polychlorure de vinyle (PVC) plastifié, et adhésif, sensible à la pression et résistant à la corrosion
Les Atouts de l'article:
Procure une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil)
Ruban noir avec caractères blancs
Certifié UL510
Retardateur de flamme
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban vinyle 3M™ Temflex™ 1700P L3 (15 mm x 10 m) est un ruban de marquage en PVC noir pour l'identification spécifique de la phase L3. Il est d'une épaisseur de 0,18 mm. Ce Rubans en PVC est utile pour l'isolation et la protection mécanique. Il est également ignifuge. Utilisez le ruban électrique vinyle noir 3M™ Temflex™ 1700P L3 (15 mm x 10 m) pour l'identification spécifique de la phase L3. Ce ruban de marquage en PVC est certifié UL510 et ignifuge.Il offre une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil).Ce ruban est noir avec des caractères blancs. Il offre une bonne isolation et une bonne protection mécanique.