![3M Electricite - 3M Temflex 1500 Ruban d'isolation electrique 10m x 15mm Jaune](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/DE272951232_1500_PVC_Tape_Yellow_19mm_x_25m_CROP.jpg?ts=1714082944205)
3M Electricite - 3M Temflex 1500 Ruban d'isolation electrique 10m x 15mm Jaune
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
matériau - PVC
couleur - jaune
largeur - 15 mm
épaisseur - 0.15 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
04001895959387
Réf. Sonepar
00033080465
Réf. Fournisseur
80465
Réf. Commerciale
3M Electricite
longueur
10 m
matériau
PVC
couleur
jaune
largeur
15 mm
épaisseur
0.15 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistant aux UV
Non
résistance à la température
90...90 °C
magnétique
Oui
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Le Temflex™ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Les Atouts de l'article:
Idéal comme isolant électrique ou pour le codage couleur
Les Atouts de la gamme:
Le Temflex™ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0.15mm. Disponible dans une large palette de couleurs. Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1500 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.Utile pour le tirage de fils et câbles, il offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Il garantit un niveau élevé de performances pour des températures allant jusqu'à 90 °C.Ce ruban est disponible dans une large palette de couleurs.