![3M Electricite - 3M Temflex 1300 Ruban d'isolation electrique 10m x 15mm Gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/3mtm-temflex-1700c-grey.jpg?ts=1704842125484)
3M Electricite - 3M Temflex 1300 Ruban d'isolation electrique 10m x 15mm Gris
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
matériau - PVC
couleur - gris
largeur - 15 mm
épaisseur - 0.13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
04046719749621
Réf. Sonepar
00033059560
Réf. Fournisseur
59560
Réf. Commerciale
3M Electricite
longueur
10 m
matériau
PVC
couleur
gris
largeur
15 mm
épaisseur
0.13 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
résistance à la température
90...90 °C
magnétique
Non
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Le Temflex™ 1300 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0.13mm. Disponible dans une large palette de couleurs.
Les Atouts de l'article:
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Les Atouts de la gamme:
Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur, le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1300 de 0,13 mm d'épaisseur offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Ce ruban d'usage général est disponible dans les couleurs standard de l'industrie. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1300 pour la jonction de fils et de câbles, les réparations et l'assemblage en faisceaux. Ce ruban d'usage général offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil).Disponible dans les couleurs standard de l'industrie, il peut également être utilisé pour l'isolation électrique primaire (basse tension) et le tirage de fils. Il garantit un niveau élevé de performances pour des températures allant jusqu'à 60 °C.Ce ruban est adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur