![3M Electricite - 3M Scotchrap 50 Ruban anticorrosion Noir 30,4m x 50mm ep. 0,25mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/3m-scotchrap-all-weather-corrosion-protection-tape-50.jpg?ts=1712189183322)
3M Electricite - 3M Scotchrap 50 Ruban anticorrosion Noir 30,4m x 50mm ep. 0,25mm
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30.5 m
matériau - PVC
couleur - noir
largeur - 50.8 mm
épaisseur - 0.25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0054007106388
Réf. Sonepar
00033080061
Réf. Fournisseur
80061
Réf. Commerciale
3M Electricite
longueur
30.5 m
matériau
PVC
couleur
noir
largeur
50.8 mm
épaisseur
0.25 mm
autoextinguible
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
résistance à la température
-48...80 °C
magnétique
Non
transparent
Non
isolant
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Les rubans Scotchrap™ 50 plastifiés noirs sont enduits sur une face d'un adhésif puissant et anticorrosion - Epaisseur : 0,25 mm
Les Atouts de l'article:
Ruban protecteur toutes saisons contre la corrosion
Epaisseur : 0,25mm.
-12°C à +65°C
PVC plastique noir enduit sur une face d'un adhésif puissant et anti-corrosion
Existe en 3 largeurs : 25, 50 et 100 mm
Application aisée sans outils
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban 3M™ Scotchrap™ 51TT est un ruban vinyle de protection contre la corrosion Les rubans Scotchrap™ 50TT sont des rubans plastifiés noirs, enduits sur une face d'un adhésif puissant et anticorrosion. Ils s'appliquent en intérieur comme en extérieur à des températures pouvant aller de -12°C à +65°C. L'application est aisée et ne nécessite pas d'équipements spéciaux. Ils protègent contre la corrosion de tuyauteries métalliques enterrées ou non, contre la corrosion de joints sur tubes revêtus. L'utilisation de Mastics Scotchrap™ peut être nécessaire pour la reconstitution de surfaces, pour le bourrage et le remplissage de trous, les irrégularités, les fissures avant rubanage de Scotchrap™ 50 TT , mais aussi pour la protection de joints, boulons, rondelles ainsi que le bourrage autour de ceux-ci. Epaisseur : 0,25mm.