3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de Jonction Coulée 91AV140 (résine 2131)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
nombre de conducteurs - 5
section nominale du conducteur - 16...25 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684005954
Réf. Sonepar
00033092702
Réf. Fournisseur
92702
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
résine de coulée
nombre de conducteurs
5
section nominale du conducteur
16...25 mm²
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
sans halogène
Non
adapté à
autre
Les trousses de jonction 91-AV sont conçues pour effectuer des raccordements électriques Basse Tension potentiellement en contact avec de l'eau de mer.
Les Atouts de l'article:
jonction en ligne
Kit joint en ligne
Resistante aux agents chimques
Résistante à l'eau de mer
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de jonction 91-AV sont conçues pour effectuer des raccordements électriques Basse Tension potentiellement en contact avec de l'eau de mer. Grâce à la résine semi flexible ScotchcastTM 2131, le raccordement est protégé des milieux salins et permet aux câbles de conserver leur flexibilité. Ces accessoires sont recommandés pour les applications en zones maritime et portuaire. Les trousses 91-AV sont composées de résine Scotchcast™ 2131 et d’un moule en deux parties amovibles après polymérisation de la résine. Plage d'application : P = 4x16 ; D = 4x16 mm2