Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de jonction coulée 92-NBA 0 GS

3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de jonction coulée 92-NBA 0 GS

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale du conducteur - 1.5...4 mm²

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • jonction de transition papier / synthétique - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4054596835979

Réf. Sonepar

00033649238

Réf. Fournisseur

92010

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle

résine de coulée

nombre de conducteurs

5

section nominale du conducteur

1.5...4 mm²

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

jonction de transition papier / synthétique

Non

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

sans halogène

Non

adapté à

autre

Trousse de jonction coulée avec résine époxy Scotchcast 4 GS

Les Atouts de l'article:

Résine d'isolation électrique à base d'époxy haute performance. Sans CMR, isocyanates et halogène
Indicateur de changement de couleur, unique sur le marché indiquant un mélange homogène et une polymérisation correcte de la résine
Performance améliorée en conditions humides et en présence d'eau pendant la polymérisation
Rapide et propre grâce au système de mélange et de coulée optimisé 3M
Boîtier monobloc innovant entièrement transparent indiquant une installation correcte des câbles
Protection mécanique et haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles

Les Atouts de la gamme:

La trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBA 0 GS est une trousse de jonction électrique droite en résine, taille 0. La trousse contient la résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, à base d'époxy haute performance qui change de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et réticulée. Le système innovant de mélange et de coulée optimisé 3M assure une préparation et une coulée rapide et propre dans un moule d'une pièce. Convient à des applications jusqu'à 1 kV sur des sections de câble de 1,5 mm² à 4 mm². 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS est une jonction électrique droite en résine, de haute qualité, qui convient pour l'isolation des raccordements de câbles à basse tension et la protection mécanique jusqu'à 1 kV pour des sections de câble allant de 1,5 mm² à 240 mm². La trousse contient la résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, à base d'époxy haute performance qui change de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et réticulée. La conception innovante de la trousse coulée 3M™ Scotchcast™ série 92-NBA GS permet une installation rapide et propre grâce au nouveau bec verseur breveté 3M intégré aux sachets de résine et au moule de la trousse. L'installation correcte des câbles est assurée par l'écarteur de phase et la complète transparence du moule de la trousse. La résine époxy hydrophobique 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR est conforme aux spécifications de la norme CENELEC HD631.1 S2 ainsi qu'aux directives de l'UE 2002/95/EC (RoHS) et 1907/2007/EC (REACH), garantissant le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles.