![3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de dérivation coulée 92-NBB2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/3mtm-scotchcasttm-92-nbb-1.jpg?ts=1712189133153)
3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de dérivation coulée 92-NBB2
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
nombre de conducteurs - 5
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
homologation du secteur minier - Non
sans halogène - Non
Emballage et conditions
48 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684720987
Réf. Sonepar
00033092022
Réf. Fournisseur
92022
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
résine de coulée
nombre de conducteurs
5
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
homologation du secteur minier
Non
sans halogène
Non
adapté à
N(A)YY
Les nouvelles trousses de dérivations BT sont composées d’un moule en deux éléments à encliqueter.Ce moule est doté de mousses préformées et prédécoupées qui permettent de s’adapter à la section de câble sans découpe ni rubanage du moule.
Les Atouts de l'article:
Dérivation
Polyuréthane
Résine polyuréthane hydrophobe
Installation rapide et propre grâce au bec intégré
Les Atouts de la gamme:
Les nouvelles trousses de dérivations BT sont composées d’un moule en deux éléments à encliqueter.Ce moule est doté de mousses préformées et prédécoupées qui permettent de s’adapter à la section de câble sans découpe ni rubanage du moule. Le sachet de résine n°40 contenu dans le kit est équipé d’un embout vissable adapté au moule, qui évite à l’utilisateur d’être en contact avec la résine. Les kits sont livrés avec 4 connecteurs à perforation d'isolant.Plage d'application : P = 4x35 ; D = 4x25 mm2