![3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de Dérivation Coulée 92-NBB 2C avec connecteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/3mtm-scotchcasttm-92-nbb-1.jpg?ts=1712189129209)
3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de Dérivation Coulée 92-NBB 2C avec connecteur
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
type - branchement Y
section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...16 mm²
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...16 mm²
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684721021
Réf. Sonepar
00033092122
Réf. Fournisseur
92122
Réf. Commerciale
3M Electricite
nombre de conducteurs
5
type
branchement Y
section nominale du conducteur câble secondaire
2.5...16 mm²
section nominale du conducteur câble principal
2.5...16 mm²
modèle
résine de coulée
sans halogène
Non
adapté à
N(A)YY
accessoires de connexion
connecteur à vis
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble principal
16...35 mm
diamètre du câble secondaire
16...35 mm
homologation du secteur minier
Non
Les nouvelles trousses de dérivations BT sont composées d’un moule en deux éléments à encliqueter. Ce moule est doté de mousses préformées et prédécoupées qui permettent de s’adapter à la section de câble sans découpe ni rubanage du moule.
Les Atouts de l'article:
Dérivation
Polyuréthane
Le kit comprend un connecteur mécanique
Connectique intégrée
Les Atouts de la gamme:
Les nouvelles trousses de dérivations BT sont composées d’un moule en deux éléments à encliqueter. Ce moule est doté de mousses préformées et prédécoupées qui permettent de s’adapter à la section de câble sans découpe ni rubanage du moule. Le sachet de résine n°40 contenu dans le kit est équipé d’un embout vissable adapté au moule, qui évite à l’utilisateur d’être en contact avec la résine. Les kits sont livrés avec 4 connecteurs à perforation d'isolant.Plage d'application : 4x25 à 4x35 mm2