![3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de dérivation coulée 92-NBB 2C GS avec connecteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/3m-scotchcast-resin-kit-92-nbb-for-y-branch-splicing-left-view.jpg?ts=1712189172738)
3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de dérivation coulée 92-NBB 2C GS avec connecteur
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
type - autre
section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...16 mm²
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...16 mm²
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4054596836297
Réf. Sonepar
00033649174
Réf. Fournisseur
92342
Réf. Commerciale
3M Electricite
nombre de conducteurs
5
type
autre
section nominale du conducteur câble secondaire
2.5...16 mm²
section nominale du conducteur câble principal
2.5...16 mm²
modèle
résine de coulée
sans halogène
Oui
adapté à
autre
accessoires de connexion
connecteur à vis
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble principal
16...33 mm
diamètre du câble secondaire
16...33 mm
homologation du secteur minier
Non
Trousse de dérivation coulée avec résine époxy Scotchcast 4 GS
Les Atouts de l'article:
Résine d'isolation électrique à base d'époxy haute performance. Sans CMR, isocyanates et halogène
Indicateur de changement de couleur, unique sur le marché indiquant un mélange homogène et une polymérisation correcte de la résine
Performance améliorée en conditions humides et en présence d'eau pendant la polymérisation
Rapide et propre grâce au système de mélange et de coulée optimisé 3M
Boîtier innovant entièrement transparent indiquant une installation correcte des câbles
Connecteur à serrage mécanique compris dans la trousse
Les Atouts de la gamme:
La trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBB 2C GS est une jonction électrique en résine pour raccordement en dérivation en « Y », taille 2, avec connecteur mécanique. La trousse contient la résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, à base d'époxy haute performance qui change de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et réticulée. Le système de mélange et de coulée optimisé 3M assure une distribution rapide et propre dans un moule d'une seule pièce innovant. Convient à des applications jusqu'à 1 KV sur des sections de câble de 4 mm² à 16 mm², pour le câble principal comme pour le câble de dérivation. 3M™ Scotchcast™ 92-NBB GS est une jonction électrique en résine pour raccordement en dérivation en « Y », de haute qualité, qui convient pour l'isolation des raccordements de câbles à basse tension et la protection mécanique jusqu'à 1 kV pour des sections de câble allant de 1,5 mm² à 35 mm². La trousse contient la résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, à base d'époxy haute performance qui change de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et réticulée. La conception innovante de la trousse coulée 3M™ Scotchcast™ série 92-NBA GS permet une installation rapide et propre grâce au nouveau bec verseur breveté 3M intégré aux sachets de résine et au moule de la trousse. L'installation correcte des câbles est assurée par la complète transparence de la coque de la trousse. La résine époxy hydrophobique 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR est conforme aux spécifications de la norme CENELEC HD631.1 S2 ainsi qu'aux directives de l'UE 2002/95/EC (RoHS) et 1907/2007/EC (REACH), garantissant le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles.