![3M Electricite - 3M Scotchcast Résine 40 taille C - 426 G](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/Scotchcast_Resin_bag_SC_40_size_C__370_ml.jpg?ts=1712189125492)
3M Electricite - 3M Scotchcast Résine 40 taille C - 426 G
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 370 g
matériau - autre
homologation du secteur minier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8021684712340
Réf. Sonepar
00033000038
Réf. Fournisseur
92802
Réf. Commerciale
3M Electricite
contenu
370 g
matériau
autre
homologation du secteur minier
Non
La résine Scotchcast™ n° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d’un embout auto-perforant.
Les Atouts de l'article:
Résine polyuréthane
Sachet bi-composants avec bec verseur intégré
Utilisation rapide et propre grâce au bec intégré
Garantit la plus haute qualité d'isolation électrique pour une application professionnelle
Les Atouts de la gamme:
La résine Scotchcast™ n° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d’un embout auto-perforant. La résine Scotchcast™ n° 40 est utilisée pour l’isolation et l’étanchéité d’accessoires de raccordement électrique en basse tension et nécessitant une excellente rigidité diélectrique. Caractéristiques : Résine classée L-I-W, L-MP-W et M-MP-W selon la méthode d'essai HD631.1.S2.