![3M Electricite - 3M Scotchcast Jonction coulée BT 92-A6U 6 kV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/92NA_5U_01_300dpi.jpg?ts=1712189233769)
3M Electricite - 3M Scotchcast Jonction coulée BT 92-A6U 6 kV
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
nombre de conducteurs - 3
tension nominale U0/U (Um) - 3.6/6 (7.2) kV
homologation du secteur minier - Non
jonction de transition papier / synthétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684706196
Réf. Sonepar
00033081111
Réf. Fournisseur
81111
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
résine de coulée
nombre de conducteurs
3
tension nominale U0/U (Um)
3.6/6 (7.2) kV
homologation du secteur minier
Non
jonction de transition papier / synthétique
Non
sans halogène
Oui
adapté à
autre
Trousses de raccordement avec résine non propagatrice de la flamme. Résine ScotchcastTM 1402FR, non propagatrice de la flamme et résistante aux hydrocarbures et huiles minérales.
Les Atouts de l'article:
jonction en ligne
Retardatrice de flamme
Resistante aux agents chimques
Inclut un espaceur de phase pour sécuriser le réglage correct du câble pendant l'installation
Les Atouts de la gamme:
Trousse coulée pour l'industrie pétrochimique Les boîtes de jonction Scotchcast™ de type 92-NAU conviennent pour toutes les installations électriques et plus particulièrement pour les applications chimiques ou pétrochimiques grâce à la haute résistance de la résine à la plupart des agents, même très corrosifs. La résine est non propagatrice de flamme et résiste à des contraintes mécaniques et/ou thermiques élevées. Conform RoHS