3M Electricite - 3M Scotch 70 Ruban d'isolation autosoudable hautes températures 9,15m x 25mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 9.1 m
matériau - silicone
couleur - autre
largeur - 25.4 mm
épaisseur - 0.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0051128572610
Réf. Sonepar
00033080071
Réf. Fournisseur
80071
Réf. Commerciale
3M Electricite
longueur
9.1 m
matériau
silicone
couleur
autre
largeur
25.4 mm
épaisseur
0.3 mm
autoextinguible
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
résistance à la température
180...180 °C
magnétique
Non
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Oui
fluorescente
Non
Scotch® 70 Ruban autosoudable silicone élastomère d'isolation hautes températures 25mm x 9,15m, d'épaisseur 0,30mm
Les Atouts de l'article:
Auto-soudable
Garantit l'isolation électriques pour des températures allant jusqu'à 180°C
Excellente tenue aux intempéries : pluie, contaminations diverses, UV
Excellente résistance aux solvants
Excellente résistance à l’arc électrique, au cheminement et à l’ozone
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Scotch® 70 Ruban autosoudable silicone élastomère d'isolation hautes températures - 25mm x 9,15m Le Scotch® 70 est un ruban autosoudable silicone élastomère de couleur gris clair. Il offre une bonne résistance à la corrosion, à l’ozone et aux UV. Le Scotch™ 70 résiste à des températures jusqu'à 180°C (classe H). Il garantit une isolation thermiquement stable.