![3M Electricite - 3M Scotch 33 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 12,5mm ep. 0,18mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/7000057496_01Center.jpg?ts=1712189182370)
3M Electricite - 3M Scotch 33 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 12,5mm ep. 0,18mm
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 12.7 mm
longueur - 32.9 m
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
48 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0054007101178
Réf. Sonepar
00033080272
Réf. Fournisseur
80272
Réf. Commerciale
3M Electricite
couleur
noir
largeur
12.7 mm
longueur
32.9 m
résistant aux UV
Oui
Le ruban vinyle Scotch® 33 est un ruban électrique d'isolation de couleur noire. Bonne tenue mécanique et bonne résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides et aux intempéries.
Les Atouts de l'article:
Epaisseur 0,18mm
Couleur : Noire
-40 à +105°C
Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
Homologué VDE et IEC 60454-2
Recommandé pour usage intérieur et extérieur
Protection contre l'humidité et les agents chimiques
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban Scotch® 33 noir hautes performances possède une excellente conformabilité. Il peut être mis en oeuvre jusqu’à des températures de -18°C sans se déchirer. Il résiste aux UV, à l’humidité, aux alcalis et à la plupart des acides et solvants. Ruban vinyle Scotch® 33 hautes performances doté d’un puissant adhésif sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18 mm garantit son excellente souplesse. Application en intérieur et en extérieur pour reconstitution de gaines de câble BT ou HT, compatible avec l’isolation synthétique des câbles, les élastomères (Scotchfil-Scotch® 23) et les résines 3M. Excellente tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Il est conçu pour rester performant dans des conditions extrêmes de température ambiante de -40°C à +105°C (Classe A). Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis. Auto-extinguible, résistant aux intempéries. Il est non propagateur de la flamme.