3M Electricite - 3M Scotch 2228 Ruban élastomère autosoudable isolant 3,5m x 25mm, avec liner
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
matériau - EPR
couleur - noir
largeur - 25.4 mm
épaisseur - 1.65 mm
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0054007507277
Réf. Sonepar
00033750727
Réf. Fournisseur
1215300
Réf. Commerciale
3M Electricite
longueur
3 m
matériau
EPR
couleur
noir
largeur
25.4 mm
épaisseur
1.65 mm
autoextinguible
Non
résistant aux UV
Oui
résistance à la température
90...90 °C
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Oui
autosoudant/amalgamé
Oui
Scotch® 2228 Ruban élastomère autosoudable isolant Noir 3,5m x 25mm, est un ruban électrique isolant EPR (élastomère éthylène-propylène), de 1,65 mm d'épaisseur et muni d’un adhésif puissant.
Les Atouts de l'article:
Vulcanise de façon homogène.
Autofusible pour une excellente résistance à l'humidité
Convient pour une utilisation basse, moyenne et haute tension
Température nominale à 194 ° C
Les Atouts de la gamme:
Le ruban Scotch® 2228 est un ruban électrique isolant EPR (élastomère éthylène-propylène), autosoudable, noir, de 1,5 mm d'épaisseur et muni d’un adhésif puissant. Le Scotch™ 2228 possède une bonne stabilité thermique, de remarquables propriétés diélectriques et est compatible avec quasi tous les isolants de câbles synthétiques. Il résiste aussi à l’ozone et aux UV, ainsi qu’aux intempéries et à l’humidité. Grâce à son épaisseur de 1,65 mm, il permet une réalisation rapide d’isolations et d’étanchéités. Il est aussi utilisé pour la réparation de gaines de câbles. Vulcanise de façon homogène. Peut être utilisé tant pour applications intérieures qu’extérieures.