![3M Electricite - 3M Ruban toilé polyéthylène d'étanchéité VMC 25m x 50mm Gris ep. 0,29mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/3mtm-scotchr.jpg?ts=1712189172687)
3M Electricite - 3M Ruban toilé polyéthylène d'étanchéité VMC 25m x 50mm Gris ep. 0,29mm
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25 m
matériau - tissu
couleur - gris
largeur - 50 mm
épaisseur - 0.29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00033085549
Réf. Fournisseur
85549
Réf. Commerciale
3M Electricite
longueur
25 m
matériau
tissu
couleur
gris
largeur
50 mm
épaisseur
0.29 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistant aux UV
Non
résistance à la température
100...100 °C
magnétique
Non
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Oui
vulcanisé
Oui
autosoudant/amalgamé
Oui
fluorescente
Non
Ruban VMC toilé gris en polyéthylène 25m x 50mm, épaisseur 0,29mm, composite toile couchée polyéthylène, revêtue d’une masse adhésive thermoréticulable sensible à la pression.
Les Atouts de l'article:
Epaisseur : 0,29 mm
Adhésif thermoréticulable
Imperméable
Températures jusqu'à 100°C
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Ruban VMC toilé gris en polyéthylène d'épaisseur de 0,29 mm Ruban toilé VMC gris, composite toile couchée polyéthylène, revêtue d’une masse adhésive thermoréticulable sensible à la pression.