![3M Electricite - 3M Kit jonction thermo 91-AH 20-5N](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/TE100050950_7000099517.jpg?ts=1712189207793)
3M Electricite - 3M Kit jonction thermo 91-AH 20-5N
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à chaud
nombre de conducteurs - 5
section nominale du conducteur - 1.5...6 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712403581681
Réf. Sonepar
00033000930
Réf. Fournisseur
80325N
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
rétrécissable à chaud
nombre de conducteurs
5
section nominale du conducteur
1.5...6 mm²
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
sans
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
sans halogène
Oui
adapté à
N(A)YY
91-AH 20-5N
Les Atouts de l'article:
Trousse de jonction thermorétractable
Basse tension
Pour câbles non armés
Le taux de rétreint va jusqu'à 4,5/1
Les Atouts de la gamme:
La trousse 3M™ 91-AH 20-5N est une trousse de jonction droite thermorétractable à basse tension pour cosses à sertir, conçue pour les câbles électriques à 5 conducteurs, non blindés, non armés, à isolation polymère et à basse tension jusqu'à 0,6/1 kV, conformément à HD603 et à IEC 60502-1. Le taux de rétreint va jusqu'à 4,5/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Sections de câbles de 5x1,5 à 5x6 mm². Conforme à la directive RoHS et sans halogène. Bonne isolation électrique et résistance mécanique, à l'humidité ainsi qu'aux produits chimiques. La trousse 3M™ 91-AH 20-5N est une trousse de jonction droite thermorétractable à basse tension pour cosses à sertir, conçue pour les câbles électriques à 5 conducteurs, non blindés, non armés, à isolation polymère et à basse tension jusqu'à 0,6/1 kV, conformément à HD603 et à IEC 60502-1. Le taux de rétreint va jusqu'à 4.5/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. La trousse 91-AH 20-5N est conforme à la directive RoHS, ne contient pas d'halogène et offre une excellente étanchéité à l'eau, une haute protection mécanique, d'excellentes propriétés d'isolation électrique et une bonne résistance aux rayonnements UV, aux alcalino-terreux et aux agents chimiques. L'application inclut l'isolation électrique et la protection mécanique des jonctions pour les cosses à sertir. Le kit 91-AH 20-5N convient à des applications en intérieur, en extérieur, souterraines et submergées. Il est disponible dans des tailles adaptées à des sections de câble de 5x1,5 à 5x6 mm², en noir. Emballage standard en kits. Homologations : EN 50393