![3M Electricite - 2123 Taille C : sachet 385ml](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/33/scotchcast-resin-2123.jpg?ts=1712189219529)
3M Electricite - 2123 Taille C : sachet 385ml
![3M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 659 g
matériau - résine polyuréthane à deux composants
homologation du secteur minier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4054596791053
Réf. Sonepar
00033679105
Réf. Fournisseur
88595N
Réf. Commerciale
3M Electricite
contenu
659 g
matériau
résine polyuréthane à deux composants
homologation du secteur minier
Non
Résine démontable 2123 en sachets bi-composants. Kit composé de 2 sachets de 385 ml. Trois sachets de taille C permet de remplir une boite rectangulaire de 170 mm de longueur, 105 de largeur et de 70 mm de hauteur
Les Atouts de l'article:
Résine démontable de haute performance pour l'étanchéité et l'isolation électrique basse tension and boite de jonction.
Faible viscosité pour un excellent remplissage et recouvrement
Sécurité d'utilisation et fiabilité d'isolement
Carton contenant un sachet bi-composants
Les Atouts de la gamme:
3M™ Scotchcast™ 2123, résine polybutadiène souple et démontable, conforme RoHS 3M™ Scotchcast™ 2123Résine polybutadiène bi-composants souple et démontable pour l'encapsulation de raccordements électriques jusqu'à 1kV. Elle est testée selon la norme CENELEC HD 623.S1 (EN50393) et conforme aux directives Européennes 2002/95/EC (RoHS) and EU directive 1907/2007/EC (REACH).