![3FFilippi - 3F Linda Inox 2x58 HF EP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1289/3FFILIPPI_5256.jpg?ts=1704848134144)
3FFilippi - 3F Linda Inox 2x58 HF EP
![3F FILIPPI TARGETTI MLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01289.gif?ts=1646344049292&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 58 W
flux lumineux utile - 10400 lm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 850 °C - 30 s
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466012513
Réf. Sonepar
01289601251
Réf. Fournisseur
5256
Réf. Commerciale
3FFilippi
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
58 W
flux lumineux utile
10400 lm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Oui
nombre de lampes/modules
2
adapté à un montage en applique
Oui
appareillage fourni
Oui
classe de protection
I
largeur
160 mm
douille
G13
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
58...58 W
appareillage
ballast électronique
adapté à une suspension
Oui
longueur
1570 mm
hauteur/profondeur
100 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
tension nominale (Un)
230...230 V
3F Linda Inox 2x58 HF EP