Aurora - Driver LED CC 1-9W 350mA 2E/1S

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 0...0 V

  • puissance de sortie - 1...9 W

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155431136

Réf. Sonepar

00100010708

Réf. Fournisseur

AULED09T

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie

0...0 V

puissance de sortie

1...9 W

courant de sortie

350...350 mA

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

largeur

38 mm

hauteur

25 mm

boîtier

autre

diamètre

0 mm

longueur

156 mm

Driver LED courant constant 1-9W 350mA 2E/1S

Les Atouts de l'article:

Modèle déposé dans l'UE 001886730 Driver LED courant constant 350mA pour LED 1W Sortie courant constant 350 mA Convient à l’alimentation de LED 3-9 W Protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits Protection thermique Ne nécessite pas de boite de jonction Protection contre les surtensions de 1,0 kV - EN61547 Conforme à la norme de sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Non-gradable Nécessite un câblage en série Garantie 3 ans - voir www.auroralighting.com pour plus de détails Repiquable au primaire Borne de terre intégrée pour distribution optionnelle de la terre

Les Atouts de la gamme:

Driver LED à courant constant non gradable de 350mA pour utilisation avec des LEDs de 1W 350mA.