Filtres généraux
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
matériau
largeur
hauteur
Résultats pour "Delta Dore"
357 produits
nombre de groupes d'assaut: 8
appeleur automatique intégré: Oui
tension de fonctionnement: 230 V
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
appeleur automatique intégré: Non
tension de fonctionnement: 3.6 V
mémoire d'événements: Oui
fonction: module de base
type de tension de commande 1: AC
mode de pose: saillie
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
affichage LCD: Non
avec affichage LED: Non
écran tactile: Non
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 4
couverture: 300 m
plage de mesure: 5...30 °C
commande: bouton
charge de contact max.: 5 A
mode de pose: montage en saillie
contacts: autre
sans fil: Oui
modèle: marche-arrêt
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
charge de contact max.: 2 A
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
émetteur mural: Oui
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 2
nombre de canaux: 2
couverture: 300 m
matériau: plastique
nombre de canaux: 2
couverture: 300 m
matériau: plastique
mode boutons: Non
mode commutation: Non
avec émetteur radio manuel: Oui
modèle: marche-arrêt
mode de pose: saillie/encastré
charge de contact max.: 10 A
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
nombre de canaux: 2
tension d’alimentation: 230...230 V
programme 24 h: Oui
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
plage de mesure: 5...30 °C
caractéristique de réglage: PID
couleur: blanc
type de compteur: électronique
tension nominale (Un) N-L: 230...230 V
modèle: transformateur de mesure
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc