Filtres généraux
Filtres techniques
indice de protection (IP)
mode de pose
largeur
source lumineuse
source lumineuse fournie
température de couleur
Résultats pour "Ura"
529 produits
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP55
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection (IP): IP55
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 2.7 W
flux lumineux utile: 1250 lm
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 9.4 W
modèle: feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme: itinéraire de secours
bilatéral: Non
volume: 90 dB
fréquence du signal sonore: 440...554 Hz
tension nominale (Un): 10...58 V
mode de pose: montage en saillie
liaison radio: Non
nombre de groupes de signalisation: 1
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
rechargeable: Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale: 5 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP40
puissance du système: 0.5 W
mode de pose: montage en saillie
liaison radio: Non
nombre de groupes de signalisation: 1
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 450 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.8 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP40
chargeur intégré: Oui
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.9 W
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: plastique
mode de pose: montage en saillie
liaison radio: Non
nombre de groupes de signalisation: 1
mode de pose: montage en saillie
liaison radio: Non
nombre de groupes de signalisation: 2