Filtres généraux
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
matériau
largeur
finition de la surface
indice de protection (IP)
avec affichage
hauteur
profondeur
type d'alimentation électrique
commande
chauffer
Résultats pour "Delta Dore"
317 produits
nombre de groupes d'assaut: 8
appeleur automatique intégré: Oui
tension de fonctionnement: 230 V
modèle: marche-arrêt
mode de pose: saillie/encastré
charge de contact max.: 10 A
modèle: marche-arrêt
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
charge de contact max.: 2 A
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
appeleur automatique intégré: Non
tension de fonctionnement: 3.6 V
mémoire d'événements: Oui
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
émetteur mural: Oui
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 2
nombre de canaux: 2
couverture: 300 m
matériau: plastique
fonction: module de base
type de tension de commande 1: AC
mode de pose: saillie
mode boutons: Non
mode commutation: Non
avec émetteur radio manuel: Oui
nombre de canaux: 2
couverture: 300 m
matériau: plastique
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
plage de mesure: 5...30 °C
caractéristique de réglage: PID
couleur: blanc
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: autre
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
type de message: infrarouge
mode de pose: montage en saillie
plage de détection: 90 °
nombre de canaux: 2
tension d’alimentation: 230...230 V
programme 24 h: Oui
type de compteur: électronique
tension nominale (Un) N-L: 230...230 V
modèle: transformateur de mesure
bouton-poussoir de mise en veille: Non
sans fil: Oui
indice de protection (IP): IP30
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
principe de fonctionnement: optique
connexion par câble: Non
connexion par radio (en standard): Oui
mode de pose: montage en saillie
contacts: autre
sans fil: Oui
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
couleur: blanc