Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension nominale (Un)
flux lumineux utile
indice de protection (IP)
classe de protection
douille
température de couleur
matériau du boîtier/corps
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
type de tension
indice de protection contre les chocs (IK)
avec détecteur de mouvement
appareillage
Résultats pour "aric"
2718 produits
puissance du système: 5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 480 lm
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 6.8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 600 lm
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 5.3 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 450 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 12000 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: autre
flux lumineux: 700...700 lm
puissance du système: 5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 520 lm
puissance du système: 6.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 480 lm
puissance du système: 23.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 18.8 W
température de couleur: 6000...6000 K
flux lumineux utile: 1400 lm
puissance du système: 21.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1700 lm
puissance du système: 6.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 450 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 16.84 W
flux lumineux utile: 1150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.3 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 31.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance du système: 20.4 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1700 lm
puissance du système: 69.8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 9100 lm
puissance du système: 45 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 4950 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1150...1150 lm
puissance du système: 12.5 W
température de couleur: 6000...6000 K
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance du système: 21.3 W
flux lumineux utile: 2300 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 5.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 400 lm