Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
largeur
profondeur
couleur
modèle
indice de protection (IP)
numéro RAL
nombre de réglages chauffage
débit d'air max.
tension de raccordement ventilateur(s)
consommation d'électricité max. ventilateur(s)
type d'accessoire/pièce détachée
nombre de réglages ventilateur(s)
tension
Résultats pour "FRICO"
1004 produits
modèle: plafond
diamètre de l’hélice: 1422 mm
couleur: blanc
modèle: tube flexible
principe de fonctionnement: rafraîchissement seulement
commande: télécommande
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement: A+
classe énergétique chauffage: A
puissance: 3000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 280...280 m³/h
capacité de chauffage: 300 W
couleur: blanc
sens de montage: horizontal
Copie
Copie
capacité de chauffage: 75 W
quantité d'air: 720 m³/h
puissance absorbée: 9 kW
nombre de réglages de puissance: 2
Copie
Copie
charge de contact max.: 16 A
plage de mesure: 5...37 °C
tension max. contacts: 230 V
puissance calorifique (nominale): 1.5...3 kW
quantité d'air: 280 m³/h
nombre de réglages de puissance: 2
modèle: encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant): 3.2 m
débit d'air max.: 2900 m³/h
puissance: 9000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 720...720 m³/h
hauteur maximale de montage (côté air sortant): 2.2 m
débit d'air max.: 1200 m³/h
puissance d'entrée max. chauffage: 5 kW
Copie
Copie
couleur: blanc
sens de montage: horizontal
matériau de la façade: autre
modèle: tube flexible
principe de fonctionnement: rafraîchissement seulement
commande: télécommande
type d'accessoire/pièce détachée: panneau de commande
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: matériel de montage
accessoire: Oui
pièce détachée: Non