Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Schneider Electric - Odace - double va-et-vient - connexion rapide - Antibacterien

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • type de commande - bascule/bouton

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481043825

Réf. Sonepar

01887104382

Réf. Fournisseur

S500214

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation

va-et-vient

nombre de bascules d'actionnement

2

type de commande

bascule/bouton

couleur

blanc

mode de pose

encastré

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

tension nominale

250 V

sans halogène

Oui

avec cadre/support de montage

Oui

type de connexion

borne automatique

voyant

optionnel

traitement de la surface

autre

profondeur d'encastrement

18.75 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

Contact de report

Non

qualité du matériau

thermoplastique

type d'éclairage

LED interchangeable

matériau

plastique

type de fixation

fixation à vis

numéro RAL (équivalent)

9003

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

interrupteur à bouton-poussoir

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

Interrupteur de machine à laver

Non

finition de la surface

brillant

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

33.6 mm

zone de texte/surface d'inscription

non

fonction d'éclairage

contrôle et orientation

nombre de modules (construction modulaire)

0

compatible IFTTT

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

18.95 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

traitement antibactérien

Oui

Odace - double va-et-vient - Antibacterien - fixation par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Interrupteur double va-et-vient 10A blanc antibactérien Produit traité pour éviter la formation et la prolifération de germes dus au contact et à l’utilisation par plusieurs personnes Cet interrupteur a été conçu pour être facile d'installation Il convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Hauteur 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en termes d'appareillage encastré