Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Schneider Electric - Odace - interrupteur volet-roulant - 3 touches montee-descente-stop - blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de commande - bascule/rocker

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480318023

Réf. Sonepar

01887031802

Réf. Fournisseur

S520208

Réf. Commerciale

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

mode de pose

encastré

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de commande

bascule/rocker

couleur

blanc

modèle

commutateur unipolaire

sans halogène

Oui

type de connexion

borne automatique

traitement de la surface

non traité

tension nominale

250 V

porte-étiquette

Non

qualité du matériau

thermoplastique

nombre de pôles

1

matériau

plastique

type de fixation

fixation avec vis

nombre de touches

3

verrouillage électrique et mécanique

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

utilisation mécanique possible

Oui

transparent

Non

finition de la surface

brillant

utilisation électronique possible

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

nombre de modules (construction modulaire)

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement

31.2 mm

Odace - interrupteur 3 touches pour volets-roulants - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - livré avec protection peinture - 6 AX - 250VCA - 3x2 bornes automatiques - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

Pour satisfaire des clients toujours plus soucieux de la décoration intérieure, Schneider Electric a pensé à des gammes complètes de prises et interrupteurs soignés qui s'adaptent à tous les besoins et toutes les envies La gamme Odace reflète ce souci de l'élégance et du raffinement Sobre et distingué, cet interrupteur volet roulant blanc dispose de 3 boutons permettant 3 positions différentes : montée, descente et stop au milieu Pratique et intuitif, cet interrupteur encastré se fixe en toute simplicité par vis Encastré, ce va-et-vient 3 boutons permet le verrouillage mécanique et électrique entre haut et bas Cette commande pour volets roulants est conçue en toute robustesse pour résister aux UV et aux chocs et ainsi garantir sa fiabilité à long terme Optez pour une gamme sobre et élégante que vos clients pourront compléter d'une plaque de finition adaptée à leurs envies et à leur créativité