fin de vie

Europole - SHARK TOP VIEW 1m opale souple 1900K RED MEAT 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de couleur - 1900...1900 K

  • puissance du système - 14 W

  • couleur de la lumière - autre

  • compatible IFTTT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592084636

Réf. Sonepar

00584208463

Réf. Fournisseur

1120526OS

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

température de couleur

1900...1900 K

puissance du système

14 W

couleur de la lumière

autre

compatible IFTTT

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

classe de protection

III

largeur

16 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

DC

longueur

1000 mm

hauteur/profondeur

16 mm

matériau

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

Linéaire LED 1m SHARK TOP VIEW, résine opale souple symétrique, RED MEAT red meat 1900K, IRC80, 14W/m, 621lm/m (44lm/W), 140LED/m, 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.