![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/EasyHOME-PureAIR-Connect_Kit_001.jpg?ts=1705453316451)
Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Connect
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre nominal du conduit - 80 mm
avec télécommande sans fil - Non
nombre de raccords d’aspiration - 5
commande à distance possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280330622
Réf. Sonepar
00046033062
Réf. Fournisseur
11033062
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
plastique
diamètre nominal du conduit
80 mm
avec télécommande sans fil
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
commande à distance possible
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
largeur
460 mm
hauteur
187 mm
profondeur
460 mm
avec détecteur de mouvement
Non
classe d’efficience énergétique
B
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
gestion via application
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Oui
avec capteur de pression
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Oui
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Oui
volume d'air max. à 50 Pa
425 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
390 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
350 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
315 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
200 m³/h
Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Connect livré avec 3 grilles ColorLINE, 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER et 1 AldesConnectT Box
Les Atouts de l'article:
> Application : - Pour maison individuelle ou appartement,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Rénovation,- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description : - Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants detectés par le groupe : 1 capteur électronique COV/H2O central situé au niveau du moto-ventilateur et 3 capteurs H2O déportés dans les piquages du groupe (cuisine et salle de bain),- Moteur EC multi-vitesses, basse consommation. La vitesse est déterminée par la concentration de polluants,- Connectivité : EasyHOME PureAIR Connect est livré avec le modem Aldes Connect Box pour un suivi en temps réel de la qualité d'air extérieur et intérieur, et un pilotage à distance via l'application Smartphone AldesConnect.