![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/9b6f812ae0e94d9e8017a4a300c6eff6_hd.jpg?ts=1705713450808)
Philips - Lampe Tubulaire pour four 15W E14 230-240V T22 CL OV
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 15.4 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 85 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711500036599
Réf. Sonepar
00007036599
Réf. Fournisseur
036599
Réf. Commerciale
Philips
modèle
clair
puissance de la source lumineuse
15.4 W
Culot
E14
flux lumineux de la source
85 lm
durée de vie nominale moyenne
1000 h
tension de lampe
230...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
courant nominal
0.07 mA
couleur
incolore
longueur totale
49 mm
diamètre
22 mm
classe d’efficience énergétique
G
adapté à un four
Oui
résistant aux chocs
Oui
adapté à un réfrigérateur
Oui
fibre de carbone
Non
Lampe Tubulaire pour four - Incandescent lamp tube-shaped - Consommation électrique: 15.0 W - Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K